NISHIKAWA Air Compressor Oil Less

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Compressor (L/minute)102
Cylinder (mm)42
Dimensions (mm)580 x 280 x 570
Frequency (Hz)50
Grade of InstalationB
Power (HP/W)1 / 750
Speed (rpm)2800
Tank Volume (L)24
Voltage (V)220
Work Pressure (bar)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan