Durst Ultra High Performance Lithium Jump Starter (Alat Bantu Stater)

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
Battery TypeLithium
Cranking Current (A)4000
Dimension (LxWxH) (mm)270 x 140 x 300
Peak Amps (A)60000
Specifically Designed forThe Ultra-Class Vehicle Range, Such As The Cat 793, Cat 777 Or Any 85 Litre Engine Or 310+ Tonne Mining Truck
System Voltage (V)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Starter lompat lithium portabel khusus 24 Volt. 24 Volt, 4000 Ampli Engkol. Dirancang khusus untuk rangkaian kendaraan kelas ultra, seperti Cat 793, Cat 777 atau mesin 85 liter atau truk tambang berbobot 310+ ton.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan