Durst Hypastart Supercapacitor Jump Starter (Alat Bantu Stater)

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
Charging Time 0-12V (minute)60
Charging Time 12-15V (0-100%) (minute)25
ConnectorANDERSON PLUG
Cover MaterialAluminum
Dimensions (LxWxH) (mm)300x200x400
Operating Temperature (°C)-40 hingga 70 (-40°F hingga 158°F)
Output 12/24 CCA2000/1000
Recommended VehiclesTrucks, Buses, Industrial Machinery
Starting Power (kW)40
Vehicle Electric Power Class5-6
Voltage (V)12/24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Seri baru Durst Hypastart dari jump starter adalah jump starter industri yang paling aman, paling ringan dan paling kuat untuk semua mesin bensin dan diesel hingga 50L dalam perpindahan dan melebihi klasifikasi kendaraan kelas 9+. Silakan merujuk pada bagan untuk memilih model Hypastart ukuran yang tepat untuk kebutuhan Anda.

Seri jump starter Durst Hypastart dirancang dan diproduksi di Australia dari bawah ke atas dengan menggunakan teknologi terbaru yang tersedia. Hypastart adalah starter lompat tanpa baterai yang menggabungkan kapasitor super berkapasitas tinggi sehingga menciptakan produk yang tidak hanya ringan dan sangat kuat tetapi juga sangat aman digunakan dan tidak seperti starter lompat baterai asam timbal atau litium tradisional, tidak ada kemungkinan gas, api, atau ledakan.

Durst Hypastart memiliki fitur-fitur yang biasanya tidak terlihat di jump starter lain terutama fungsi “HYPACHARGE” yang memungkinkan pengguna untuk menyalakan kendaraan dengan baterai kempes bahkan jika Hypastart Anda rendah atau bahkan mati kempes.

Hypastart dapat mengisi daya sendiri dari kendaraan dengan baterai kosong hanya dengan memasang kabel start ke baterai dan memindahkan sakelar ke posisi “ENERGIZE”, menunggu beberapa menit hingga hijau “SIAP” menyala yang menandakan siap untuk memulai. Pindahkan posisi sakelar ke “START” dan nyalakan mesin, setelah beberapa detik berjalan pindahkan sakelar kembali ke posisi “ENERGIZE” untuk mengisi ulang starter lompat dan kembali ke posisi “OFF” saat lampu hijau “SIAP” menyala dan Anda terisi penuh dan siap untuk memulai beberapa kali tanpa pemberian energi sebelumnya.

Set pemimpin
Tidak Diperlukan Timbal / Kabel, Set Timbal 1,5M Anderson Merah ke Penjepit, Set Timbal 1,5M Anderson Merah ke Anderson Abu-abu, Set Timbal 3M Anderson Merah ke Penjepit, Set Timbal 3M Anderson Merah ke Anderson Abu-abu
Fitur
FITUR:
HYPACHARGE Siap digunakan dalam hitungan menit
ANTI-SPARK Tidak ada percikan api saat menyambung dan melepaskan kabel
RPP Proteksi polaritas terbalik
ANTI SPIKE Proteksi anti lonjakan yang lengkap
12V/24V Dua voltase yang dapat dipilih dalam satu unit
IPF Sekering yang dapat diatur ulang sendiri Sekering yang terlindungi dari pengapian
LCD MONITOR Monitor kapasitas dan tingkat pengisian daya Hypastart secara instan
PERLINDUNGAN GFE Pengoperasian yang aman tanpa gas beracun, api atau ledakan meskipun rusak
MASA PAKAI TERBAIK Lebih dari 1.000.000+ siklus
PENUTUPAN LOGAM Dibangun dengan Durst Tough di Australia
RINGAN Dua kali lebih kuat dan Setengah dari berat jump start tradisional
DESAIN Direkayasa sepenuhnya dan dibuat di Australia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan