Durst Continue Battery Charger with Boost Start

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
Amps Cont60 60 30
Amps Int80 80 40
Amps Jump Start600 600 300
Cable Length (m)2,5 (of 16mm²)
Dimensions (mm)500x400x1020
Jump Start Power (A)600
Maximum Charging Current (A)80
Maximum Current (A)80
Output voltage (V)6, 12 24, 80 (max)
Peak Amps9600 9600 4800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengisi Daya Baterai BC-460T Durst
Pengisi daya baterai bengkel Durst.
6, 12 dan 24 volt, maksimal 80 amp.
Bantuan start lompat 600 amp.
Troli baja yang kokoh untuk kemampuan manuver.
Dibuat di Australia.

Troli BC-460T
Pengisi Daya Baterai Ideal untuk Bengkel, Otomotif dan Kelautan, dibangun dengan Kualitas dan Daya Tahan

Sepenuhnya Dilindungi Sekring, Menyetel Ulang Sendiri C / B di Sisi DC
Panel dipasang ulang C / B yang dapat diatur ulang di Sisi AC
Sakelar dengan pemilih / indikator Tegangan 3 Posisi
Beralih dengan 11 Posisi Kontrol Arus
Pegangan Moulded lebar agar mudah dibawa
Kotak Baja berlapis bubuk
TIDAK ada koneksi yang terbuka
Buatan Australia
Nomor Stok Pertahanan: NSN 6130/661486825

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan