Durst BOOSTER 8 Portable Jump Starter (Alat Bantu Stater)
#Grup produk P116598114
Spesifikasi
| AC Charger | Automatic, Durst BCS-A1206 |
|---|---|
| Battery | 2 x 22 Ah Durst 212 HP AGM (Local stock, user serviceable) |
| DC Charger | Optional |
| Dimensions (mm) | 260 x 280 x 360 mm |
| Performance at 12 Volt | (Cold Cranking Amps : CCA 1.200), (Amps Puncak: PA 7.600) |
| Performance at 24 Volt | (Cold Cranking Amps: CCA 600), (Peak Amps: PA 3,800) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Durst Booster 8, Jump Starter 12V 24V terbaik untuk truk dan kendaraan besar. Dirancang dan direkayasa di Australia untuk mengatasi iklim dan permintaan kami yang unik, jump starter portabel ini adalah bukti kualitas dan kinerja.
Durst Booster 8 adalah pembangkit tenaga listrik bertegangan ganda, menawarkan kemampuan 12V dan 24V. Pada 12 volt, kamera ini memiliki Cold Cranking Amps (CCA) yang mengesankan yaitu 1.200 dan rating Peak Amps (PA) 7.600. Ketika dialihkan ke 24 volt, ini masih menghasilkan CCA yang substansial sebesar 600 dan PA 3.800. Keserbagunaan ini memastikan bahwa alat ini dapat menangani berbagai macam kendaraan, mulai dari mobil penumpang 12V standar hingga truk 24V tugas berat.
Salah satu fiturnya yang menonjol adalah penggunaan dua baterai AGM Durst 212 HP 22 Ah, memastikan daya yang cukup untuk jump-start yang andal. Baterai ini bersumber secara lokal dan dapat diservis oleh pengguna, sehingga berkontribusi pada kenyamanan dan keberlanjutan.
Keamanan adalah yang terpenting, dan Durst Booster 8 dirancang dengan prinsip ini. Alat ini mematuhi peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), sehingga memberikan ketenangan bagi mekanik profesional dan pengguna perorangan. Fitur-fitur seperti perlindungan polaritas terbalik dengan bel peringatan dan lampu indikator LED, serta perlindungan anti lonjakan, meningkatkan profil keamanannya.
Durst Booster 8 juga dilengkapi dengan Sakelar Isolasi Baterai, sehingga Anda dapat memilih antara pengoperasian 12V dan 24V dengan mudah. Penyertaan pemilihan voltase dan lampu indikator semakin menyederhanakan pengalaman pengguna.
Daya tahan dan umur panjang terjamin dengan jump starter ini. Bertempat di dalam kabinet baja yang kokoh dan dilapisi bubuk, kamera ini dapat menahan kerasnya penggunaan yang berat. Sekring dilindungi dari pengapian dan diatur ulang secara otomatis jika terjadi korsleting, sehingga memastikan pengoperasian tidak terganggu.
Sifat fisik dan dimensi dipertimbangkan secara cermat, dengan mempertimbangkan keramahan pengguna. Unit ini memiliki berat sekitar 20 kg, sehingga mudah diatur namun tetap kuat. Dengan dimensi 280 mm (W) x 260 mm (L) x 360 mm (T), kamera ini memberikan keseimbangan antara portabilitas dan performa.
Kabel dengan panjang 150 cm dan dilengkapi dengan tembaga multi-untai murni berinsulasi ganda 70 mm2 (AWG2/0) Superflex berinsulasi ganda, memastikan transfer daya yang efisien. Klemnya berinsulasi 1000A tugas ekstra berat, tembaga berlapis nikel, menjamin koneksi yang aman dan andal.
Memantau status baterai sangat mudah dengan volt meter digital multifungsi, yang memberikan informasi waktu nyata. Jump starter aman bagi komputer, sehingga mencegah kerusakan pada elektronik kendaraan selama proses menghidupkan mesin.
Untuk menambah kenyamanan, troli opsional tersedia untuk memfasilitasi transportasi. Durst Booster 8 dapat diisi menggunakan pengisi daya DC (opsional) atau pengisi daya AC otomatis yang disertakan (Durst BCS-A1206).
Kemudahan servis adalah keunggulan utama dari Durst Booster 8. Kamera ini dapat diservis oleh pengguna, dan servis tidak membatalkan garansi, sehingga memastikan bahwa kamera ini dapat melayani Anda dengan andal untuk tahun-tahun mendatang.
Singkatnya, Durst Booster 8 merupakan solusi yang komprehensif dan dapat diandalkan untuk menyalakan kendaraan di seluruh Australia. Desainnya yang tangguh, fitur keselamatan, dan antarmuka yang ramah pengguna menjadikannya alat yang sangat diperlukan bagi para profesional dan individu yang mencari jump starter yang dapat dipercaya. Dengan Durst Booster 8 di sisi Anda, Anda selalu siap untuk mengatasi aki yang mati dan menjaga kendaraan Anda tetap berjalan dengan lanca
Anderson to Clamp (Standard),
Anderson to Anderson and Anderson to CAT (Optional extras)
Clamps 1000A Insulated Extra heavy duty, nickel plated copper
FUNCTIONS
› Multifunction Digital Volt Meter
› Warning Buzzer
› Computer Safe
› Optional trolley available
Durst Booster 8 adalah pembangkit tenaga listrik bertegangan ganda, menawarkan kemampuan 12V dan 24V. Pada 12 volt, kamera ini memiliki Cold Cranking Amps (CCA) yang mengesankan yaitu 1.200 dan rating Peak Amps (PA) 7.600. Ketika dialihkan ke 24 volt, ini masih menghasilkan CCA yang substansial sebesar 600 dan PA 3.800. Keserbagunaan ini memastikan bahwa alat ini dapat menangani berbagai macam kendaraan, mulai dari mobil penumpang 12V standar hingga truk 24V tugas berat.
Salah satu fiturnya yang menonjol adalah penggunaan dua baterai AGM Durst 212 HP 22 Ah, memastikan daya yang cukup untuk jump-start yang andal. Baterai ini bersumber secara lokal dan dapat diservis oleh pengguna, sehingga berkontribusi pada kenyamanan dan keberlanjutan.
Keamanan adalah yang terpenting, dan Durst Booster 8 dirancang dengan prinsip ini. Alat ini mematuhi peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), sehingga memberikan ketenangan bagi mekanik profesional dan pengguna perorangan. Fitur-fitur seperti perlindungan polaritas terbalik dengan bel peringatan dan lampu indikator LED, serta perlindungan anti lonjakan, meningkatkan profil keamanannya.
Durst Booster 8 juga dilengkapi dengan Sakelar Isolasi Baterai, sehingga Anda dapat memilih antara pengoperasian 12V dan 24V dengan mudah. Penyertaan pemilihan voltase dan lampu indikator semakin menyederhanakan pengalaman pengguna.
Daya tahan dan umur panjang terjamin dengan jump starter ini. Bertempat di dalam kabinet baja yang kokoh dan dilapisi bubuk, kamera ini dapat menahan kerasnya penggunaan yang berat. Sekring dilindungi dari pengapian dan diatur ulang secara otomatis jika terjadi korsleting, sehingga memastikan pengoperasian tidak terganggu.
Sifat fisik dan dimensi dipertimbangkan secara cermat, dengan mempertimbangkan keramahan pengguna. Unit ini memiliki berat sekitar 20 kg, sehingga mudah diatur namun tetap kuat. Dengan dimensi 280 mm (W) x 260 mm (L) x 360 mm (T), kamera ini memberikan keseimbangan antara portabilitas dan performa.
Kabel dengan panjang 150 cm dan dilengkapi dengan tembaga multi-untai murni berinsulasi ganda 70 mm2 (AWG2/0) Superflex berinsulasi ganda, memastikan transfer daya yang efisien. Klemnya berinsulasi 1000A tugas ekstra berat, tembaga berlapis nikel, menjamin koneksi yang aman dan andal.
Memantau status baterai sangat mudah dengan volt meter digital multifungsi, yang memberikan informasi waktu nyata. Jump starter aman bagi komputer, sehingga mencegah kerusakan pada elektronik kendaraan selama proses menghidupkan mesin.
Untuk menambah kenyamanan, troli opsional tersedia untuk memfasilitasi transportasi. Durst Booster 8 dapat diisi menggunakan pengisi daya DC (opsional) atau pengisi daya AC otomatis yang disertakan (Durst BCS-A1206).
Kemudahan servis adalah keunggulan utama dari Durst Booster 8. Kamera ini dapat diservis oleh pengguna, dan servis tidak membatalkan garansi, sehingga memastikan bahwa kamera ini dapat melayani Anda dengan andal untuk tahun-tahun mendatang.
Singkatnya, Durst Booster 8 merupakan solusi yang komprehensif dan dapat diandalkan untuk menyalakan kendaraan di seluruh Australia. Desainnya yang tangguh, fitur keselamatan, dan antarmuka yang ramah pengguna menjadikannya alat yang sangat diperlukan bagi para profesional dan individu yang mencari jump starter yang dapat dipercaya. Dengan Durst Booster 8 di sisi Anda, Anda selalu siap untuk mengatasi aki yang mati dan menjaga kendaraan Anda tetap berjalan dengan lanca
Anderson to Clamp (Standard),
Anderson to Anderson and Anderson to CAT (Optional extras)
Clamps 1000A Insulated Extra heavy duty, nickel plated copper
FUNCTIONS
› Multifunction Digital Volt Meter
› Warning Buzzer
› Computer Safe
› Optional trolley available
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/36P116598114-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
