Durst Battery Tester Load (Alat Tes Aki)

Sebelum PPN:
Rp67.999.900
Spesifikasi
Amp Hour Current Ah140
Clamps Rating (A)100
Cold Cranking Amps CCA1000
Current (Ahr)0-150
Height (mm)310
Length (mm)240
Load Capacity (CCA)1000
Load Current Range (A)0 - 500
Load current (A)500
Output voltage (V)6 & 12
Specification2 x LS-100 = Lead Set 25mm² + Trace Cable - 1.5m Long
SuitableFor Batteries 6V and 12V
Test Voltage (V)6 & 12
Width (mm)370

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penguji Beban Baterai BT-2003F
Penguji beban baterai tumpukan karbon berpendingin kipas 500 amp.
Cocok untuk baterai 6 dan 12 volt.
Casing baja yang kuat.
Dibuat di Australia.

BT-2003F Load Tester Carry
Dirancang untuk menguji Baterai 6, 12 Volt dari Kendaraan Penumpang hingga Truk Ringan dan Peralatan Pesawat Terbang.

Pengukur Analog Pegas Ganda
Pendinginan Kipas
Kontrol Arus Beban yang Akurat
Rheostat Tumpukan Karbon HD
Feature
Features
• Portable Battery Load Tester.
• Dual sprung moving coil Volt and Amp meter
• Wide Moulded handle for easy carrying
• Large rubber feet to protect unit on rough surfaces
• Cooling vents for maximum air flow
• Fully insulated colour coded safety Clamps
• Powder coated Steel cabinet ( Yellow)
• Complies with Australian Standards AS3100
• Designed in Australia
• Custom Modifications available on request
Use
Uses
• Suitable for UPS Systems, GPU, Solar Power Systems, large Battery banks or
Defence applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan