American Tool Tire Inflator Hose

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Hose Length (cm)37
Thread Diameter (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selang Angin/Selang Pompa Ban 37cm American Tool

- Alat ini dipasang pada alat pengisi ban / dipasang pada air chuck untuk menyalurkan angin udara bertekanan kedalam ban kendaraan
- Diameter drat : 1/4 inch
- Panjang selang : 37cm
- Koneksi inlet drat inchi
- Cocok untuk pengganti jika selang lama bocor

- Cocok untuk bengkel otomotif ataupun untuk pemakaian pribadi

Mohon baca syarat & ketentuan Transaksi di catatan Toko dan setiap Transaksi yang dianggap telah sepakat / setuju.

Hubungi Admin kami untuk ketersediaan stok.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan