American Tool Ratchet Handle Satin Finish

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)250
Size (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ratchet Handle Satin finish 1/2" DR 72 Teeth American Tool berfungsi untuk mempercepat pekerjaan karena dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci.

Untuk Pengencangan akhir tidak di sarankan menggunakan Ratchet Handle .

Kelebihan Ratchet Handle American Tool :

Terdapat 72 Gigi didalam Ratchetnya
Gigi terbuat dari bahan khusus untuk daya tahan pemakaian
Di buat sesuai dengan Standar ANSI

Mohon baca Syarat & ketentuan Transaksi di catatan Toko dan setiap Transaksi yang dianggap telah sepakat / setuju
Hubungin Admin kami untuk ketersediaan sto

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan