American Tool Oxygen Sensor Socket

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/2
Overall Length (mm)90
Socket Size (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Extra Long Oxygen Sensor Socket American Tool

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan