American Tool Multicut Diamond Wheel

Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
Diameter (inch)4
Diameter (mm)101
Thickness (mm)1.8
Widht (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan