American Tool Impact Deep Socket Extra Long

Sebelum PPN:
Rp33.900 - Rp38.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)128

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Impact Deep Socket 1/2” Xtra Long American Tool adalah mata sock impact untuk membuka baut/mur di spot tersempit! Mata sock impact XTRA LONG 128 mm ini dirancang khusus untuk menjangkau area yang sulit atau terhalang benda, memudahkan pekerjaan tanpa perlu repot.



Spesifikasi :

1.Ditempa dari material Chromium-Molybdenum / Cr-Mo Alloy steel terbaik yang meningkatkan kualitas kekuatan dan ketahanan terhadap panas.

2.Berstandar ANSI (American National Standard Institute) —presisi dan daya tahan teruji..

3.Cocok digunakan dalam industri otomotif, manufaktur, konstruksi, rumah tangga, dsb.



Mohon baca syarat & ketentuan transaksi di catatan Toko. Semua pembeli yg melakukan pembelian disini dianggap telah membaca ,mengerti & menyetujui dengan S & K toko.



hubungi admin kami untuk ketersediaan stok

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan