Spesifikasi
| Content Set | 8,10,12,14mm + Swivel adaptor |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
5 Pcs Impact Deep Socket 1/2” Xtra Long Set Plastic Box American Tool adalah solusi all in one untuk melengkapi kebutuhan produk mata sock impact yang kuat dan presisi. Set Mata sock impact XTRA LONG 128 mm 5 Pcs ini dirancang khusus untuk menjangkau area yang sulit atau terhalang benda, memudahkan pekerjaan tanpa perlu repot dalam kebutuhan yang menyesuaikan ukuran produk. Dilengkapi pula dengan swivel adapator hingga dapat menjangkau mur / baut dalam posisi yang miring.
Isi dalam set :
1. Impact Deep Socket 1/2” Xtra Long 8 mm
2. Impact Deep Socket 1/2” Xtra Long 10 mm
3. Impact Deep Socket 1/2” Xtra Long 12 mm
4. Impact Deep Socket 1/2” Xtra Long 14 mm
5. Impact Swivel Adaptor.
Spesifikasi :
1. Ditempa dari material Chromium-Molybdenum / Cr-Mo Alloy steel terbaik yang meningkatkan kualitas kekuatan dan ketahanan terhadap panas.
2. Ukuran Xtra Long 128 mm.
3. Berstandar ANSI (American National Standard Institute) —presisi dan daya tahan teruji..
4. Dilengkapi box plastic dengan tampilan modern.
5. Cocok digunakan dalam industri otomotif, manufaktur, konstruksi, rumah tangga, dsb.
Mohon baca syarat & ketentuan transaksi di catatan Toko. Semua pembeli yg melakukan pembelian disini dianggap telah membaca ,mengerti & menyetujui dengan S & K toko.
hubungi admin kami untuk ketersediaan stok.
Isi dalam set :
1. Impact Deep Socket 1/2” Xtra Long 8 mm
2. Impact Deep Socket 1/2” Xtra Long 10 mm
3. Impact Deep Socket 1/2” Xtra Long 12 mm
4. Impact Deep Socket 1/2” Xtra Long 14 mm
5. Impact Swivel Adaptor.
Spesifikasi :
1. Ditempa dari material Chromium-Molybdenum / Cr-Mo Alloy steel terbaik yang meningkatkan kualitas kekuatan dan ketahanan terhadap panas.
2. Ukuran Xtra Long 128 mm.
3. Berstandar ANSI (American National Standard Institute) —presisi dan daya tahan teruji..
4. Dilengkapi box plastic dengan tampilan modern.
5. Cocok digunakan dalam industri otomotif, manufaktur, konstruksi, rumah tangga, dsb.
Mohon baca syarat & ketentuan transaksi di catatan Toko. Semua pembeli yg melakukan pembelian disini dianggap telah membaca ,mengerti & menyetujui dengan S & K toko.
hubungi admin kami untuk ketersediaan stok.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
