Non Brand Socket Shoulder Screw Baja M8

Sebelum PPN:
Rp52.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Grade12.9
MaterialBaja
Pitch (mm)1
Shoulder Diameter (mm)8
Thread Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait