Spesifikasi
| Maximum Drilling Capacity (mm) | 64 |
|---|---|
| No Load Speed (rpm) | 5300 |
| Power (W) | 1800 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Keunggulan :
Mengebor Material Keras:Berkat daya tahan berlian, mata bor ini mampu memotong dan menggiling material yang sangat keras seperti beton bertulang, sehingga tidak mudah rusak.
Pendinginan dan Pelumasan:Air yang dialirkan melalui lubang pada mata bor berfungsi sebagai pelumas dan pendingin. Ini penting untuk mengurangi gesekan dan panas yang dihasilkan selama pengeboran, yang dapat merusak mata bor.
Mengurangi Debu:Aliran air membantu menyerap debu yang terbentuk, yang sangat bermanfaat saat melakukan pengeboran di dalam ruangan atau area tertutup untuk menjaga kualitas udara dan kebersihan.
Pengambilan Sampel Inti (Core Sampling):Diamond core drill sering digunakan dalam konstruksi dan infrastruktur untuk mengambil sampel inti dari beton atau lapisan aspal, yang kemudian digunakan untuk analisis dan pengujian kualitas material.
Pemasangan Infrastruktur:Alat ini juga vital untuk berbagai keperluan industri, seperti membuat lubang untuk instalasi pipa, kabel, atau komponen lainnya pada bangunan dan jalan.
Mengebor Material Keras:Berkat daya tahan berlian, mata bor ini mampu memotong dan menggiling material yang sangat keras seperti beton bertulang, sehingga tidak mudah rusak.
Pendinginan dan Pelumasan:Air yang dialirkan melalui lubang pada mata bor berfungsi sebagai pelumas dan pendingin. Ini penting untuk mengurangi gesekan dan panas yang dihasilkan selama pengeboran, yang dapat merusak mata bor.
Mengurangi Debu:Aliran air membantu menyerap debu yang terbentuk, yang sangat bermanfaat saat melakukan pengeboran di dalam ruangan atau area tertutup untuk menjaga kualitas udara dan kebersihan.
Pengambilan Sampel Inti (Core Sampling):Diamond core drill sering digunakan dalam konstruksi dan infrastruktur untuk mengambil sampel inti dari beton atau lapisan aspal, yang kemudian digunakan untuk analisis dan pengujian kualitas material.
Pemasangan Infrastruktur:Alat ini juga vital untuk berbagai keperluan industri, seperti membuat lubang untuk instalasi pipa, kabel, atau komponen lainnya pada bangunan dan jalan.
Peringatan
Garansi : 6 BulanGaransi Spare Part : Yes
Garansi Service : Yes
Fitur
Standar Kelengkapan : Pipa Air
Konektor Pipa
Kunci Pas Ujung Pembuka
Gagang Tambahan
Carbon Brush
Box Plastik
Kegunaan
Fungsi utama Diamond Drill with Water Source atau bor tembok mata berlian adalah membuat lubang pada material keras seperti beton, granit, marmer, dan batuan lainnya. Alat ini menggunakan mata bor berlian yang sangat keras dan air untuk melumasi, mendinginkan mata bor, serta membersihkan serpihan material, sehingga memungkinkan pengeboran yang presisi dan efisien pada permukaan yang sulit.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/48P116596152-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)