SAWA Grinding Wheel Metal

Sebelum PPN:
Rp7.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimensions(mm)100x6x16
Maximum Rotation Speed (rpm)13700
Maximum Speed (m/s)72
Outer Diameter (inch)4
Thickness (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan