SAWA Cutting Wheel Metal & Stainless Steel

Sebelum PPN:
Rp3.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Dimensions(mm)105x1.2x16
Maximum Rotation Speed (rpm)14560
Maximum Speed (m/s)80
Outer Diameter (inch)4
Thickness (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan