JTC Windshield Cutting Wires (Kawat Pemotong Kaca)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)0.75
Wire Length (m)50
Wire Material84C high carbon steel triple stranded braided wire

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for use with wire-grips. Use a sawing action to cut through the urethane bond

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan