HellermannTyton Cable Ties T120M Series

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (mm)460
MaterialNylon 66
Operating Temperature (°C)-40 to +85
Tensile Strength (N)535
UV ProtectionNone
Width (mm)7.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan