CyberPower ST425 425VA/260W

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Height (mm)82.5
InputNEMA5-15P
Length (mm)210
Mass (kg)1.72
OutputNEMA5-15Rx8
Output Rated Capacity (W)260
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Output Capacity (VA)425
Width (mm)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brick type UPS
*Compact UPS that does not take up installation space

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan