Texas Instruments Low Power Timer IC 555

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
Maximum Frequency (MHz)[Oscillation] 2.1
Operating Temperature Range (°C)0~+70
PackagePDIP-8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
RemarkCMOS
Voltage Rating (V)2~15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan