GB [Control Equipment] Electret Condenser Microphone WH-61A

Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
Diameter (mm)6
Frequency (kHz)5~13
Height (mm)3
Voltage Rating (V)Standard/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a small electret condenser microphone. It is a lead pin type. Omnidirectional 2-wire type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan