GB [Control Equipment] condenser microphone

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Diameter/6.0
DirectivityOmnidirectional
Height (mm)2.7
Number of Lines2-wire type
Sensitivity-28dB~-46dB
Surface Mount Devicecondenser_mic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
condenser microphone

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan