ROHM TRANS NPN 32V 2A SOT-428

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
Frequency[Transition] 100MHz
Maximum Current (A)[Collector (Ic)] 2
Maximum Power (W)10
Maximum Voltage (V)[Collector-emitter breakdown] 32
Operating Temperature (°C)150(TJ)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Transistor TypeNPN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
We are selling the transistor 2SD1758TLR manufactured by Rohm Semiconductor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan