GB [Control Equipment] XT150 female connector, black

Sebelum PPN:
Rp49.900
Spesifikasi
ColorBlack
Connector ShapeFemale
Flame retardanceUL94V-0
Maximum Current (A)130
Number of Pins2
Operating Temperature Range (°C)-20~+120
Rated Voltage (V)DC500
Suitable Wire8AWG

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These connectors can be stacked side by side.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan