GB [Control Equipment] Waterproof Blue LED Strip, 5050, 300 LEDs, 5M

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Current Consumption (mA)2300
FinishBack side: double-sided tape, End: loose terminals
LEDEquipped with 150 blue LEDs (5050 size)
Overall Length (m)5
Power Supply Voltage (V)DC12
Surface Treatmentwaterproof coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be divided into 5cm increments

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan