GB [Control Equipment] Tape LED 5050 300 lights exposed type cool white 5M

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Current Consumption (A)2.8
FinishBack side: double-sided tape, End: loose terminals
LEDEquipped with 300 5050 size cool white LEDs
Overall Length (m)5
Power Supply Voltage (V)DC12
Surface TreatmentNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be divided into 5cm increments

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan