Lattice Semiconductor IC CPLD 8MC 10NS 20PLCC

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Delay Timetpd(1) max: 10 ns
Operating Temperature (°C)0~75(TA)
PackageSupplier device package: 20-PLCC(9x9)
Part NumberGAL16V8
SeriesGAL16V8
Supply Voltage (V)Internal: 4.75-5.25
Type[Programmable] EE PLD
Type of SignSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Number of macrocells] 8

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan