Lattice Semiconductor IC CPLD 32MC 5NS 48TQFP

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
Delay Time5.0ns(max)
I /O points32
Number of Concrete Blocks2
Operating Temperature (°C)-40~105(TJ)
Package[Supplier device package] 48-TQFP (7x7)
Supply Voltage (V)[Internal] 3-3.6
Surface Mount DeviceSurface mount
Type[Programmable] In-system programmable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Number of macrocells] 32

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan