GB [Control Equipment] Speaker 50mm 0.5W 8Ω

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Diameter/50
Maximum Input Power (W)1
PackageSP-1
Rated Input Power (W)0.5
Sound Pressure Level (dB)Output/79±2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum resonance frequency F0/400Hz±20%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan