TOKYO CONE PAPER MFG.CO.LTD(Toptone) Speaker 40mm 0.3W 8Ω

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Diameter (mm)40
Frequency (Hz)Lowest resonance: 500
Frequency CharacteristicF0~20000Hz
Impedance8Ω
Mass (g)11
Maximum Input Power (W)0.5
Rated Input Power (W)0.3
Sound Pressure Level (dB)81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan