Melco Technorex DC fan motor (5V 40mm square)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Case TypeRib type
Frame (mm)40x40
Noise Level (dB(A))26
Operating Temperature Range (°C)-10~+70
Rated Current (A)0.15
Rated Voltage (V)5
Rotational speed5500min-1
SensorNo output
Static Pressure (Pa)31.4
Thickness (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low noise, highly reliable MMF-04D series axial fans

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan