Linkman DC plug with cable 2.5mm (1.8m)

Sebelum PPN:
Rp77.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.8
ColorBlack
Maximum rated voltage (V)12
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)2 (maximum)
Standard[Connector] DC2.5 (outer diameter DIA5.5mm, inner diameter DIA2.5mm)
Terminal ShapePlug (male), straight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a 1.8m DC cable with a DC2.5 standard DC plug.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan