Linkman DC jack with cable 2.5mm (1.8m)

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.8
ColorBlack
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)2
Rated Voltage (V)12
Standard[Connector] DC2.5 (outer diameter DIA5.5mm, inner diameter DIA2.5mm)
Terminal ShapeJack (female), straight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a 1.8m DC cable with a DC2.5 standard DC jack.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan