Linkman DC jack with cable DC2.1 (Φ5.5x2.1mm)

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.8
Cable SpecificationAWG22
ColorBlack
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)2
Rated Voltage (V)12
Standard[Connector] DC2.1 (DIA5.5 x 2.1 mm)
Terminal ShapeJack (female), straight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1.8m DC cable with DC2.1 standard DC jack. White line on center electrode cord.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan