Linkman D-SUB connector (25P female)

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Connector ShapeFemale
Insulation Resistance (MΩ)1000(min)
Maximum Contact Resistance (MΩ)30
Number of Pins25
Operating Temperature Range (°C)-55~+105
Quantity (Pieces)1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rating5A
Withstand Voltage (V) AC1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a female, 2-row, 25-pin D-SUB connector. For the male, see [3220DB25SPWGTE].

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan