TAKMAN Carbon Resistors, 1/4W, 1.5Ω, Brown-Green, Gold (Pack of 100)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Color CodeBrown, green, gold
ErrorResistance: ±5%
Main Unit Dimensions (mm)6.3xDIA2.3
Maximum Operating Voltage (V)300
Operating Temperature Range (°C)-55~+155
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)1/4
RemarkPack of 100
Resistance Value (ohm)1.5
Withstand Voltage500V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan