Miyama Electric Toggle switch 4-pole ON-ON

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Insulation Resistance100MΩ or more (min)
Number of Poles4-pole double throw
Operation MechanismButt-shaped lever
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
RatingAC125V-6A
Surface Mount Device0
Switch TypeON-ON
Terminal ShapeSolder terminal
Withstand Voltage (V) AC1000 (1 minute)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact panel mounting type with M6 screw, standard lever

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan