Tokyo Cosmos Electric (TOCOS) Carbon-based variable resistor RV20YN type 100kΩ

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
AxisGroove
Mechanical Rotation Angle (°)260±10
Mountingpanel
Operating Temperature Range (°C)-10~85
Outer Dimensions (mm)DIA20
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.25/40°C
Resistance Change CharacteristicsB
Resistance Tolerance (%)±10
Rotation Speed15000 times
TypeCarbon-based

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan