GB [Control Equipment] Multilayer ceramic capacitor (leaded) 50V 4.7μF

Sebelum PPN:
Rp9.900
Spesifikasi
Capacity Tolerance (%)±20
Lead Pitch (mm)5
Rated Voltage (V)50
Temperature CharacteristicsY5V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This ceramic capacitor is suitable for use as a bypass capacitor. Its temperature characteristics are Y5V (-30 to 85°C, +22 to -82%, 25°C reference).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan