GB [Control Equipment] Semi-fixed resistance 5kΩ

Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
Applicable Voltage (V)(Maximum) DC 50V
DirectionAdjustment/Top
Driver TypeAdjustment screwdriver/Phillips
Error±30%
Mechanical Rotation Angle (°)210
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)6.4x7x11
Rated Power (W)0.1
Resistance5kΩ
Surface Mount DeviceTerminal Insertion

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a general-grade semi-fixed resistor (trimmer resistor, trimmer potentiometer).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan