Linkman Single volume, C characteristic, 250kΩ

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
Insulation Resistance (MΩ)100 at DC 500V
Maximum Operating Voltage (V)200
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.06
Resistance[Residual] R≥250KΩ 0.1% max. of total resistance, 250KΩ>R>10KΩ 200Ω max., 10KΩ≥R 10Ω max.
Resistance Tolerance (%)±20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Sliding noise] Less than 100mV

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan