Tokyo Cosmos Electric (TOCOS) Single-turn cermet trimmer, side view, 1kΩ

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Adjustment MethodSide
Maximum Operating Voltage (V)200
Mechanical Rotation Angle (°)200±10
Operating Temperature Range (°C)-40~+100
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)1.0(70°C)
Resistance1KΩ
Resistance Change CharacteristicsB
Resistance Tolerance (%)±20
Size10
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature Coefficient (°C)±250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan