Tokyo Cosmos Electric (TOCOS) Single-turn cermet trimmer, side, 10kΩ

Sebelum PPN:
Rp68.900 - Rp94.900
Spesifikasi
Adjustment MethodSide
Electrical Rotation Angle (°)190
Maximum Operating Voltage (V)200
Mechanical Rotation Angle (°)230±10
Operating Temperature Range (°C)-55~+125
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Resistance10KΩ
Resistance Change CharacteristicsB
Resistance Tolerance (%)±20
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature Coefficient (°C)±100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan