Tokyo Cosmos Electric (TOCOS) Single-turn cermet trimmer, side, 100kΩ

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
Adjustment MethodSide
Electrical Rotation Angle (°)210±10
Maximum Operating Voltage (V)250
Mechanical Rotation Angle (°)250±10
Operating Temperature Range (°C)-55~+125
Outer Dimensions (mm)4 corners (6.8x6.1)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.5(70°C)
RemarkAdjustment arrow down
Resistance100KΩ
Resistance Change CharacteristicsB
Resistance Tolerance (%)±20
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature Coefficient (°C)±100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan