Tokyo Cosmos Electric (TOCOS) Trimmer potentiometer 20kΩ

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Adjustment MethodUpper surface
Electrical Rotation Angle (°)240±10
Maximum Operating Voltage (V)DC250
Mechanical Rotation Angle (°)250±10
Operating Temperature Range (°C)-55~+125
Outer Dimensions (mm)DIA6.2x4.3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.5(70°C) 0(125°C)
Resistance20kΩ
Resistance Change CharacteristicsLinearity (B)
Resistance Tolerance (%)±20
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature Coefficient (°C)±100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan