TAKMAN Cement Resistor 5W 470Ω (30 pieces)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)22x9.5x9.0
Quantity30 pieces
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)5
Resistance (Ω)470
Resistance Tolerance (%)±5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan