TAKMAN Cement Resistor 3W 2.2Ω (40 pieces)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)22x8.0x8.0
Quantity40 pieces
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)3
Resistance (Ω)2.2
Resistance Tolerance (%)±5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan