TAKMAN Cement Resistor 2W 10Ω (50 pieces)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)18x6.3x6.3
Quantity50 pieces
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)2
Resistance (Ω)10
Resistance Tolerance (%)±5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan