TAKMAN Cement Resistor 20W 56Ω (10 pieces)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)63x12.5x12.5
Quantity10 pieces
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)20
Resistance (Ω)56
Resistance Tolerance (%)±5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan