TAKMAN Cement Resistor 10W 500Ω (15 pieces)

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)50x10.0x9.5
Quantity15 pieces
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)10
Resistance (Ω)500
Resistance Tolerance (%)±5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan